K44W K型引出しユニット TRUSCO 41156062

K44W K型引出しユニット TRUSCO 41156062
K44W K型引出しユニット TRUSCO 41156062

K型引出しユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台高さ(mm)609引出し組合せV-2 NG 8個注文コード41156062品番K44W
参考基準価格(税別)¥72,330販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
トラスコ品番512-3551質量(kg)21.4付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592間口W×奥行D×高さH(mm)592×307×609最大積載量(kg)160荷姿完成品棚段数8引出しの色ネオグレー引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×275×108引出し組合せV-2 NG 8個材質(引出し)スチール色(本体)ネオグレー均等積載量(kg/段)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609均等耐荷重(kg/台)160均等耐荷重(kg/段)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする