トラスコ品番512-3445質量(kg)35.2付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)592間口W×奥行D×高さH(mm)592×307×890最大積載量(kg)240荷姿完成品引出しの色ネオグレー引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×275×108引出し組合せV-1 NG 24個材質(引出し)スチール色(本体)ネオグレー均等積載量(kg/段)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890均等耐荷重(kg/台)240均等耐荷重(kg/段)40