TRUSCO
バンラックケース L型 オープンタイプ H880
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41156175
品番
302L
参考基準価格(税別)
¥41,740
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
付属品
棚板2枚、引出しガイド4本
トラスコ品番
501-0241
種別
オープンタイプ
材質
スチール
質量(kg)
26.2
高さ(mm)
880
奥行(mm)
470
間口(mm)
844
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
70
棚板
(追加棚板)ML-10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
844×470×880
最大積載量(kg/台)
180
棚板調整ピッチ(mm)
34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません