T305LN36S バンラックケース L型 両開き扉 引出36個 透明 TRUSCO 41156236

バンラックケース L型 両開き扉 引出36個 透明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41156236品番T305LN36S
参考基準価格(税別)¥162,990販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6766材質扉窓:アクリル質量(kg)57.8透明高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)490間口(mm)844引出し数ML-1N 36個最大積載量(kg)180荷姿完成品均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880棚板調整ピッチ(mm)34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする