B-417 B型バンラックケース TRUSCO 41156464

B-417 B型バンラックケース TRUSCO 41156464
B-417 B型バンラックケース TRUSCO 41156464
B-417 B型バンラックケース TRUSCO 41156464

B型バンラックケース

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
引出し数B-1 NG 4列17段
引出し組合せB-1 NG 68個
引出しB-1 NG 4列17段
高さ(mm)880
内容量1台注文コード41156464品番B-417
参考基準価格(税別)¥94,790販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。
小物部品の保管・整理に最適です。

引出し組合せB-1 NG 68個ネオグレー(引出し色)、ネオグレー(本体)引出し数B-1 NG 4列17段質量(kg)22.2トラスコ品番501-9648付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付高さ(mm)880材質(本体)スチール奥行(mm)240間口(mm)504最大積載量(kg)100荷姿完成品梱包数1台色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)504×240×880引出しB-1 NG 4列17段
注意
※メーカー直送商品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37323246
2015-11-20
用途: 伝票整理。
株式会社ユニマットライフ

外見は、重量が有りとても良いのですが
ケースの材質は良く有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 37323255
2014-06-12
用途: ボルト、ナット、ワッシャーの分別して収納

引出も引き出しやすく、使いやすいです。ネームを付けられますが遊びが大きくすぐに外れやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする