曜日別特売
UPRL1809BF UPRラックH=1900 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 蓋付 TRUSCO 41156963

 

UPRL1809BF UPRラックH=1900 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 蓋付 TRUSCO 41156963
UPRL1809BF UPRラックH=1900 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 蓋付 TRUSCO 41156963
UPRL1809BF UPRラックH=1900 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 蓋付 TRUSCO 41156963
UPRL1809BF UPRラックH=1900 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 蓋付 TRUSCO 41156963
UPRL1809BF UPRラックH=1900 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 蓋付 TRUSCO 41156963

UPRラックH=1900 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 蓋付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード41156963品番UPRL1809BF
参考基準価格(税別)¥137,550販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885均等耐荷重(kg/台)80トラスコ品番393-3229材質ライトビン:樹脂質量(kg)35.2高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数9最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B 12個 R・Y・YG各8個 フタ付組立時間1人30分
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする