曜日別特売
UPRL1409D UPRラック片面H=1450 K-20HYG 36個付 TRUSCO 41157024

 

UPRL1409D UPRラック片面H=1450 K-20HYG 36個付 TRUSCO 41157024
UPRL1409D UPRラック片面H=1450 K-20HYG 36個付 TRUSCO 41157024
UPRL1409D UPRラック片面H=1450 K-20HYG 36個付 TRUSCO 41157024
UPRL1409D UPRラック片面H=1450 K-20HYG 36個付 TRUSCO 41157024
UPRL1409D UPRラック片面H=1450 K-20HYG 36個付 TRUSCO 41157024

UPRラック片面H=1450 K-20HYG 36個付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送
内容量1セット注文コード41157024品番UPRL1409D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥167,970販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ライトビンはスチール製幅197mmのK-20Hが取り付けてあります。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435均等耐荷重(kg/台)80トラスコ品番393-3041材質ライトビン:スチール質量(kg)36.4高さ(mm)1435材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数9最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20H 36個組立時間1人30分
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする