曜日別特売
UPRL1409 UPRラック片面H=1450棚受9個付 TRUSCO 41157067

 

UPRL1409 UPRラック片面H=1450棚受9個付 TRUSCO 41157067
UPRL1409 UPRラック片面H=1450棚受9個付 TRUSCO 41157067
UPRL1409 UPRラック片面H=1450棚受9個付 TRUSCO 41157067
UPRL1409 UPRラック片面H=1450棚受9個付 TRUSCO 41157067
UPRL1409 UPRラック片面H=1450棚受9個付 TRUSCO 41157067

UPRラック片面H=1450棚受9個付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード41157067品番UPRL1409
参考基準価格(税別)¥70,770販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435均等耐荷重(kg/台)80トラスコ品番393-3008材質スチール質量(kg)22.0高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900段数9最大積載量(kg)80荷姿組立式組立時間1人30分
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする