曜日別特売
T16227N パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCO 41157207

T16227N パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCO 41157207
T16227N パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCO 41157207
T16227N パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCO 41157207
T16227N パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCO 41157207
T16227N パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCO 41157207

パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード41157207品番T16227N
参考基準価格(税別)¥137,560販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。

コンテナ数
(小)VN-1N 56個
(中)VN-2N 12個
(大)VN-3N 8個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×320×1600均等耐荷重(kg/台)100トラスコ品番352-6844材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)51.6高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーン
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする