コンテナ数(小)-
(中)VN-2N 36個
(大)-
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1650均等耐荷重(kg/台)250仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)トラスコ品番352-5899材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)60.9高さ(mm)1650材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)900キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個最大積載量(kg)250荷姿組立式色(本体)グリーンキャスター金具スチール