TRUSCO
パンチングラック オールパネルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
タイプ
片面
片面
両面
質量(kg)
26.5
20
26.5
33.5
54
奥行(mm)
430
430
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41157295
品番
UPR-33000
参考基準価格(税別)
¥94,560
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×1435
均等耐荷重(kg/台)
45
設置方式
固定
タイプ
片面
仕様
組立式
トラスコ品番
393-2893
質量(kg)
26.5
色
ホワイト(パネル・底板・棚板)、ダークグレー(支柱・ベース・上桟)
高さ(mm)
1435
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
45/台
梱包数
1台
組立時間
1人30分
注意
※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000