※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
パンチングラック基本枠片面H=1450
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
41157322
品番
UPRFS14
参考基準価格(税別)
¥39,720
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
UPR型ライトビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。
幅(mm)
900
奥行(mm)
430
高さ(mm)
1435
タイプ
片面
材質
スチール
トラスコ品番
393-2915
質量(kg)
10
最大積載量(kg)
80
荷姿
組立式
組立時間
1人30分
注意
※従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000