曜日別特売
UPRL1817G ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPRL1817G ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157365
UPRL1817G ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157365
UPRL1817G ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157365
UPRL1817G ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157365
UPRL1817G ライトビンラック(片面タイプ) TRUSCO 41157365

ライトビンラック(片面タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
コンテナK-10G 136個
内容量1セット注文コード41157365品番UPRL1817G
参考基準価格(税別)¥181,030販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885均等耐荷重(kg/台)80トラスコ品番330-4647材質ライトビン:ABS樹脂、スチール質量(kg)31.0高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数17最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-10G 136個
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする