※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アルミ
ゼガロ 平ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
色(本体)
ブラック
ブラック
シルバー
質量(kg)
80.7
67.6
80.7
92.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41157514
品番
ZHA6152BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
お店の中で、パブリックスペースの中に調和し美しい印象が残ります。ショーケース内の製品がよく見えます。
材質
腰部:ポリ合板
ガラス:フロートガラス
用途
ショルーム。来客打合せルーム・玄関などに設置。
色(本体)
ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)
1800×450×950
材質(フレーム)
アルミ型材
トラスコ品番
455-1591
質量(kg)
80.7
荷姿
完成品
均等積載量(kg/段)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません