曜日別特売
GFTR2880064 シューター多段数タイプ(2列3段) SUS(エスユーエス) 41158171

 

GFTR2880064 シューター多段数タイプ(2列3段) SUS(エスユーエス) 41158171
GFTR2880064 シューター多段数タイプ(2列3段) SUS(エスユーエス) 41158171

シューター多段数タイプ(2列3段)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41158171品番GFTR2880064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)753×1620×1500均等耐荷重(kg/台)40棚段数3トラスコ品番456-5762種別組立式材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム幅(mm)753寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50質量(kg)43高さ(mm)1500奥行(mm)1620キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(4個)均等耐荷重(kg)40特性軽量ブレーキ/ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする