曜日別特売
GFTR2880010 セル生産作業台 棚板・作業ボードあり SUS(エスユーエス) 41158187

 

GFTR2880010 セル生産作業台 棚板・作業ボードあり SUS(エスユーエス) 41158187
GFTR2880010 セル生産作業台 棚板・作業ボードあり SUS(エスユーエス) 41158187

セル生産作業台 棚板・作業ボードあり

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台注文コード41158187品番GFTR2880010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。

均等耐荷重(kg)50間口(mm)900奥行(mm)700高さ(mm)1800質量(kg)17仕様棚板付・作業ボード付きトラスコ品番456-5711種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
注意
※照明と電源タップは付属されていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41158187
2017-08-22
用途: 組み立て作業時
製造業

シンプルなので作業に合わせたアレンジがしやすいところが良いと感じました。
手前側両コーナーにRをつけてほしいです(R20くらい)。おなかにあたって痛いです。

対象商品 : 41158187
2017-09-08
用途: 電装品(ワイヤーハーネス 9小物の検査台
三有工業株式会社

軽い割には頑丈であり今までの検査台に比較し使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする