曜日別特売
GFTR2880002 セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり SUS(エスユーエス) 41158266

セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード41158266品番GFTR2880002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。

均等耐荷重(kg)50間口(mm)900奥行(mm)700高さ(mm)1800質量(kg)29仕様傾斜棚付・作業ボード付きトラスコ品番456-5631材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
注意
※照明、電源タップは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする