スペーシア
セル作業台基本形SPDーTー1B 静電黒色仕様
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41158327
品番
SPDT1B
参考基準価格(税別)
¥115,455
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
均等耐荷重(kg)
80
間口(mm)
800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
2000
質量(kg)
15
トラスコ品番
460-1246
種別
組立式
材質
ABS樹脂(導電ブラック)
キャスター
自在式(ストッパー付) 導電性ゴム車50mm 4個
天板寸法(mm)
800×600
電源コード(m)
5
作業床高さ(m)
912
表面抵抗値(Ω)
(パイプ)10
4
~10
5
蛍光灯
20W
天板形状
ベニヤ合板12t+導電マット張り
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません