スペーシア
セル作業台基本形標準アイボリー色仕様 SPSーTー1B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41158336
品番
SPST1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
均等耐荷重(kg)
80
間口(mm)
800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
2000
質量(kg)
14.9
トラスコ品番
460-1408
種別
組立式
材質
AAS樹脂
キャスター
自在式(ストッパー付) ゴム車 50mm 4個
天板寸法(mm)
800×600
電源コード(m)
5
作業床高さ(m)
912
蛍光灯
20W
天板形状
ベニヤ合板(グリーンマット張り)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません