曜日別特売
小オレンジ 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 41158626

小オレンジ 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 41158626
小オレンジ 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 41158626

抜管防止手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
オレンジ
内容量1個注文コード41158626品番小オレンジ
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。

仕様(手の平側)メッシュセット内容手袋(ビーズパット入)1双オレンジサイズタイプ小児用寸法(縦×横)(mm)230×130表地(手の平側)/ポリエステル100%、ポケット部/ポリエステル65%・綿35%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%アズワン品番0-1638-43洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする