曜日別特売
AE1800THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE1800THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158695
AE1800THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158695
AE1800THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158695
AE1800THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158695
AE1800THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158695
AE1800THN 軽量作業台(ツールハンガー付)AE型 TRUSCO 41158695

軽量作業台(ツールハンガー付)AE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
質量(kg)50.5
グリーン
内容量1台注文コード41158695品番AE1800THN
参考基準価格(税別)¥91,540販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)1948質量(kg)50.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール仕様(ツールハンガー)TH-N型トラスコ品番466-7140種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする