曜日別特売
大ブルー2 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 41158705

大ブルー2 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 41158705
大ブルー2 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 41158705
大ブルー2 抜管防止手袋 ナビス(アズワン) 41158705

抜管防止手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
ブルー
内容量1個注文コード41158705品番大ブルー2
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。

仕様(手の平側)キルティングセット内容手袋(ビーズパット入)1双材質表地(手の平側)/綿100%(中綿ポリエステル)、ポケット部/ポリエステル100%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%ブルーサイズ寸法(縦×横)(mm)370×200アズワン品番0-1638-61洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする