曜日別特売
AE1500F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE1500F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158871
AE1500F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158871
AE1500F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158871
AE1500F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158871
AE1500F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158871
AE1500F1YG 軽量作業台AE型(1段引出し付) TRUSCO 41158871

軽量作業台AE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)750引出し数1列1段 F-1 カギあり注文コード41158871品番AE1500F1YG
参考基準価格(税別)¥63,760販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)42.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番466-6976材質(本体)スチールヤンググリーン引出し数1列1段 F-1 カギあり
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする