SSC-6313 ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308 ナビス(アズワン) 41158933

SSC-6313 ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308 ナビス(アズワン) 41158933
SSC-6313 ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308 ナビス(アズワン) 41158933
SSC-6313 ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308 ナビス(アズワン) 41158933

ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個キャスター径(Φmm)75注文コード41158933品番SSC-6313
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

別売のアルティアトレー・バスケットを収納することができます。トレーは両面から引き出すことができます。※本体のみです。アルティアトレー・バスケットは付属していません。

キャスターΦ75mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー用レール/ABS樹脂寸法(mm)1152×460×1338キャスター径(Φmm)75アズワン品番8-4415-02適合300×400用(1列13段)・600×400用(1列13段)収納数深型トレー6枚(浅型13枚)/1列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする