曜日別特売
AE1260W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE1260W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159151
AE1260W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159151
AE1260W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159151
AE1260W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159151
AE1260W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159151
AE1260W AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 41159151

AE型作業台 ポリ化粧天板仕様

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)600材質(天板)ポリ化粧注文コード41159151品番AE1260W
参考基準価格(税別)¥35,680販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)25材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番466-6950種別組立式材質(本体)スチールホワイト小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)ホワイト
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20795617
2021-05-24
用途: DIYユース
サービス業

三台を室内使用して数年経ちますが商品名通り軽量で組み立ても容易でした。
天板の上にもう一枚板を敷いた上で小型卓上機を分散配置していますが不安のない剛性があり満足です。
TRUSCOのエンブレムは工場然としますが、白とグレーのシンプルなデザインは
オフィスや家庭空間でも、耐荷重があって値頃なデスクとして悪くないと思います。
天板のエッジがたっているので用途によってはガードを着けた方が良いかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする