アズワン
マクラー精子カウントチャンバー 新タイプ 検鏡面サイズΦ6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41159308
品番
新タイプ
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥147,400
販売価格(税別)
¥
134,000
バスケットに入れる
材質
硬質ガラス
寸法(mm)
(検鏡面)Φ6
目盛
0.1×0.1mm
深さ(mm)
(検鏡面)10μm
本体寸法
Φ60mm
アズワン品番
0-1756-11