曜日別特売
SAE1809F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAE1809F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159684
SAE1809F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159684
SAE1809F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159684
SAE1809F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159684
SAE1809F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159684
SAE1809F1 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 41159684

軽量作業台(1段引出し付)SAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
質量(kg)53.5
グリーン
内容量1台注文コード41159684品番SAE1809F1
参考基準価格(税別)¥74,630販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)53.5材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番289-1441材質(本体)スチールグリーン引出し数1列1段 F-1 カギありアジャスター調整範囲(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする