- 仕様
- 抵抗 = 39kΩ
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = -450 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm
長さ = 7.1mm
直径 = 2.3mm
最小温度係数 = -450ppm/℃
炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応