フリッツメディコ
子宮頸管拡張器 日母型ヘガール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
8-1093-06
8-1093-06
8-1093-06
8-1093-02
8-1093-03
8-1093-04
8-1093-05
8-1093-08
8-1093-10
8-1093-11
8-1093-12
8-1093-13
8-1093-14
8-1093-15
8-1093-16
8-1093-17
8-1093-18
8-1093-19
8-1093-20
8-1093-21
8-1093-22
8-1093-23
8-1093-24
8-1093-25
8-1093-26
8-1093-27
8-1093-28
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41160412
品番
01-242050J
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥11,475
販売価格(税別)
¥
10,432
バスケットに入れる
アズワン品番
8-1093-06
仕様
No.5
材質
ステンレス(SUS304)・CP接合
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000055
医薬品医療機器等法
一般医療機器