01-242105J 子宮頸管拡張器 日母型ヘガール フリッツメディコ 41160647

01-242105J 子宮頸管拡張器 日母型ヘガール フリッツメディコ 41160647
01-242105J 子宮頸管拡張器 日母型ヘガール フリッツメディコ 41160647

子宮頸管拡張器 日母型ヘガール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番8-1093-17
8-1093-17
8-1093-02
8-1093-03
8-1093-04
8-1093-05
8-1093-06
8-1093-08
8-1093-10
8-1093-11
8-1093-12
8-1093-13
8-1093-14
8-1093-15
8-1093-16
8-1093-18
8-1093-19
8-1093-20
8-1093-21
8-1093-22
8-1093-23
8-1093-24
8-1093-25
8-1093-26
8-1093-27
8-1093-28
内容量1本注文コード41160647品番01-242105J
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
アズワン品番
8-1093-17
仕様
No.10.5
材質
ステンレス(SUS304)・CP接合
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000055
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする