CFS1/4C123J KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 12kΩ 0.25W ±5% KOA 41160684

KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 12kΩ 0.25W ±5%CFS1/4C123J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
41160684
品番
CFS1/4C123J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥374
販売価格(税別)
¥340
仕様
抵抗 = 12kΩ
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = -450 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm
長さ = 3.4mm
直径 = 1.7mm
最小温度係数 = -450ppm/℃
炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする