曜日別特売
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066
HRAE1800F1W 軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付) TRUSCO 41161066

軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
この商品は間口・奥行・材質など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
材質(本体)
スチール
注文コード
41161066
品番
HRAE1800F1W
参考基準価格(税別)¥85,280販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
900
質量(kg)
48.5
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
467-0396
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
引出し数
1列1段 F-1 カギあり
色(本体)
ホワイト
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする