HRAE0960UDK1W HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41161084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRAE0960UDK1W HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41161084
HRAE0960UDK1W HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41161084
HRAE0960UDK1W HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41161084
HRAE0960UDK1W HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41161084
HRAE0960UDK1W HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41161084
HRAE0960UDK1W HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO 41161084

HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41161084品番HRAE0960UDK1W
参考基準価格(税別)¥68,630販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)900質量(kg)27.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番467-0086種別組立式材質(本体)スチールホワイト引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする