※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41161093
品番
HRAE1200UDK1W
参考基準価格(税別)
¥71,370
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
900
質量(kg)
34.5
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
467-0183
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
引出し数
1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません