曜日別特売
HT2100 コモド椅子(折りたたみ式) 610×590×740~840mm ナビス(アズワン) 41161478

HT2100 コモド椅子(折りたたみ式) 610×590×740~840mm ナビス(アズワン) 41161478
HT2100 コモド椅子(折りたたみ式) 610×590×740~840mm ナビス(アズワン) 41161478

コモド椅子(折りたたみ式) 610×590×740~840mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード41161478品番HT2100
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,918
販売価格(税別)
23,562
付属品フタ付きバケツ材質便座・便座フタ・バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)、パイプ/アルミニウム質量(kg)5.1耐荷重約120kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×590×740~840座面高さ(mm)440~540(25mm間隔・5段階調節)アズワン品番0-8128-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×400先端径(Φmm)(パイプ)28折りたたみ寸法(mm)585×280×820

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする