LEWP1200LTW LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCO 41161565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEWP1200LTW LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCO 41161565
LEWP1200LTW LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCO 41161565
LEWP1200LTW LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCO 41161565
LEWP1200LTW LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付 TRUSCO 41161565

LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41161565品番LEWP1200LTW
参考基準価格(税別)¥94,150販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。

均等耐荷重(kg)400間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)42材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-0825種別組立式材質(本体)スチール(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする