※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
LEWP型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41161583
品番
LEWP1809LTW
参考基準価格(税別)
¥124,970
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
均等耐荷重(kg)
400
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
740
質量(kg)
68
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
付属品
中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)
トラスコ品番
467-1031
種別
組立式
材質
(本体)スチール
棚
(下)AEWLT型 4枚
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません