8500 デラックスアルミ製便器椅子 530×455×720~820mm ナビス(アズワン) 41161602

デラックスアルミ製便器椅子 530×455×720~820mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41161602品番8500
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥31,363
販売価格(税別)
28,512
付属品便座・フタ付きバケツ材質便座フタ・便座・手すり/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム製、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)(手摺)幅430/530×奥行330×高さ585~685mm質量(kg)4耐荷重約80kg内寸法(mm)(バケツ)260×200×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×455×720~820アズワン品番0-663-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)幅380×奥行330×高さ400~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする