LEWP1809UDK1 LEWP型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO 41161626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEWP1809UDK1 LEWP型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO 41161626
LEWP1809UDK1 LEWP型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO 41161626
LEWP1809UDK1 LEWP型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO 41161626
LEWP1809UDK1 LEWP型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO 41161626
LEWP1809UDK1 LEWP型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO 41161626

LEWP型軽量作業台薄型引出1段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41161626品番LEWP1809UDK1
参考基準価格(税別)¥91,220販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。

均等耐荷重(kg)400間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)51材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番467-1040種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする