LEWP0960UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEWP0960UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161635
LEWP0960UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161635
LEWP0960UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161635
LEWP0960UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161635
LEWP0960UDK2 LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO 41161635

LEWP型軽量作業台薄型引出2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41161635品番LEWP0960UDK2
参考基準価格(税別)¥71,560販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)400間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)31.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番467-0787種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする