曜日別特売
RAE1809C100 キャスター付作業台 TRUSCO 41162694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE1809C100 キャスター付作業台 TRUSCO 41162694
RAE1809C100 キャスター付作業台 TRUSCO 41162694
RAE1809C100 キャスター付作業台 TRUSCO 41162694
RAE1809C100 キャスター付作業台 TRUSCO 41162694
RAE1809C100 キャスター付作業台 TRUSCO 41162694

キャスター付作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41162694品番RAE1809C100
参考基準価格(税別)¥72,090販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)847質量(kg)47材質(天板)リノリューム材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴム仕様100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個トラスコ品番303-1799種別組立式材質(キャスター金具)スチールグリーン種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする