曜日別特売
392-677 スピーカー端子 RS Pro 2極 メス ストレート パネルマウント RS PRO 41163098

スピーカー端子 RS Pro 2極 メス ストレート パネルマウント392-677

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41163098
品番
392-677
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
仕様
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 2
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = クイックコネクト
色 = 黒
定格電流 = 3A
クイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする