曜日別特売
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175
HSAE1509 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO 41163175

軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
この商品は間口・奥行・質量など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
900
質量(kg)
38
注文コード
41163175
品番
HSAE1509
参考基準価格(税別)¥63,940販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。

均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1500
奥行(mm)
900
高さ(mm)
900
質量(kg)
38
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
289-1590
種別
立ち作業用
材質
(本体)スチール
色
グリーン
アジャスター調整範囲(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする