曜日別特売
RAEM1809UDK1W 軽量高さ調整作業台1800×900 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAEM1809UDK1W 軽量高さ調整作業台1800×900 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163491
RAEM1809UDK1W 軽量高さ調整作業台1800×900 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163491
RAEM1809UDK1W 軽量高さ調整作業台1800×900 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163491
RAEM1809UDK1W 軽量高さ調整作業台1800×900 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163491
RAEM1809UDK1W 軽量高さ調整作業台1800×900 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163491
RAEM1809UDK1W 軽量高さ調整作業台1800×900 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO 41163491

軽量高さ調整作業台1800×900 UDK型1段引出付 W色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41163491品番RAEM1809UDK1W
参考基準価格(税別)¥99,150販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

用途
薄型引き出し付で工具などの保管・管理に。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能。
均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)650~950質量(kg)52材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番467-2526種別組立式ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする