曜日別特売
AEM1809F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEM1809F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163543
AEM1809F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163543
AEM1809F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163543
AEM1809F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163543
AEM1809F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163543
AEM1809F1 軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付) TRUSCO 41163543

軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900注文コード41163543品番AEM1809F1
参考基準価格(税別)¥95,160販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

50mmピッチで高さの調節が可能です。
引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)650~950質量(kg)55.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番285-0834種別組立式グリーン引出し数1列1段 F-1 カギありアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする