1582SP コーバンTM自着性伸縮包帯 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41163544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーバンTM自着性伸縮包帯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(6巻)
幅(mm)50
内容量1箱(6巻)注文コード41163544品番1582SP
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

包帯同士がくっつきあうので、ずれたりゆるんだりせず、端留めクリップやテープが不要です。薄くて軽く、しかも通気性のある快適構造ですので装着感がよいです。

包帯種類自着包帯材質テープ部/ポリエステル不織布幅(mm)50長さ(m)4.5(伸長時)粘着剤自着性粘着剤(ラテックス)アズワン品番0-6810-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41163526
2023-11-09
用途: 軟膏処置

簡単に巻くことができます。テープがいらないのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする