※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量高さ調整作業台75Φ車輪付鉄天板1800×600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41163613
品番
SAEM1860C75
参考基準価格(税別)
¥79,690
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
均等耐荷重(kg)
80
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
719~1019
質量(kg)
40.0
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
仕様
75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番
289-1182
種別
組立式
材質
(キャスター金具)スチール
色
グリーン
材質(キャスター)
ゴム
取付ねじ
(キャスター)M16×2.0
昇降方式
金具調整式
昇降ピッチ(mm)
50
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません