RAEM0960YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAEM0960YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163753
RAEM0960YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163753
RAEM0960YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163753
RAEM0960YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163753
RAEM0960YURBW 軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付) TRUSCO 41163753

軽量高さ調節式作業台RAEM型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
材質(天板)リノリューム
高さ(mm)650~950
内容量1台注文コード41163753品番RAEM0960YURBW
参考基準価格(税別)¥68,660販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。上棚付で天板上の空間を有効活用できます。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

用途上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。均等耐荷重(kg)150間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)650~950質量(kg)30.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番467-2305種別組立式ホワイト(上)YUR-B型昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする