曜日別特売
AEM1509W 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO 41163875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEM1509W 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO 41163875
AEM1509W 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO 41163875
AEM1509W 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO 41163875
AEM1509W 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO 41163875
AEM1509W 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO 41163875

軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)900材質(天板)ポリ化粧注文コード41163875品番AEM1509W
参考基準価格(税別)¥68,040販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1500奥行(mm)900高さ(mm)650~950質量(kg)39.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番466-7557種別組立式ホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする