RAEM1800 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164121

 

RAEM1800 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164121
RAEM1800 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164121
RAEM1800 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164121
RAEM1800 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164121
RAEM1800 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO 41164121

軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)750注文コード41164121品番RAEM1800
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)650~950質量(kg)42.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番285-1156種別組立式グリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする